S & P ITALIA SPA - SPI5137824300 CVAT/4-12000/560 N D PTC 2,2KW - 5137824300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 11918 m³/h
Leistungsaufnahme - 2090 W
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893747907
Artikelnummer
SPI5137824300
Herstellernummer
5137824300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
11918 m³/h
Leistungsaufnahme:
2090 W
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
900 mm
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
560 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
560 mm
Anschluss:
Einschubende



