Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137823900 CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW - 5137823900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2866 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 250 W

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893747860

Artikelnummer

SPI5137823900

Herstellernummer

5137823900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2866 m³/h

Leistungsaufnahme:

250 W

Anschlussspannung:

400 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP55

Motor mit 2 Drehzahlen:

ja

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Höhe:

650 mm

Breite:

650 mm

Länge:

650 mm

Kanaldurchmesser Zuluft:

355 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

355 mm

Anschluss:

Einschubende

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannelli tipo sandwich, con isolamento acustico ed ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, equilibrata dinamicamente, in lamiera d'acciaio (CVAT-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorportata.CVAT-NA 4 o 6 poli, a seconda delle versioni. Regulabili tramite convertitore di frequenza.Tensione d'alimentazioneTrifase 230/400V-50Hz. Protezione termica (PTC) Temperatura di lavoro da -20ºC a +40ºC. Marca S&P modello CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8