S & P ITALIA SPA - SPI5136979600 CRHT/6-500 N (230/400V50/60HZ) - 5136979600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893068491
Artikelnummer
SPI5136979600
Herstellernummer
5136979600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
5599.98 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
5082.37 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
4527.77 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
3931.17 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
2921.97 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
1394.77 m³/h
Nennspannung:
230/400 V
Nennstrom:
1.2 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
500 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
233 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Drehzahl:
941.59 1/min
Polzahl:
6-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
55 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
424 mm
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Nenndurchmesser Kanal:
407 mm



