Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136979400 CRHT/4-500 N (230/400V50/60HZ) - 5136979400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136979400 CRHT/4-500 N (230/400V50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893068064

Artikelnummer

SPI5136979400

Herstellernummer

5136979400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Aluminium

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

8451.31 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

8218.31 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

7979.31 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

7731.02 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

7469.02 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

7191.02 m³/h

Max. Luftmenge bei 400 Pa:

6571.74 m³/h

Max. Luftmenge bei 500 Pa:

5701.45 m³/h

Max. Luftmenge bei 600 Pa:

4528.16 m³/h

Nennspannung:

230/400 V

Nennstrom:

4.1 A

Frequenz:

50/60 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1550 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

492 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Drehzahl:

1450.05 1/min

Polzahl:

4-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

70 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

435 mm

Sockelmaß innen vierkant:

710 mm

Nenndurchmesser Kanal:

407 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHT/4-500 N (230/400V50/60HZ) N8 , .