S & P ITALIA SPA - SPI5136915800 CRVB-280 N ECOWATT (230V50/60HZ) - 5136915800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - AlMg3 (3.3503)
Packung
1 ST
EAN
8413893007407
Artikelnummer
SPI5136915800
Herstellernummer
5136915800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
AlMg3 (3.3503)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1725.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1621.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1498.79 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1357.24 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1191.7 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
985.16 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.8 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
180 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
303 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Mehrtouriger Motor mit:
sonstige
Steuersignal:
0 - 10 V
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
vertikal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Drehzahl:
1799.07 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
56 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
335 mm
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Nenndurchmesser Kanal:
228 mm