Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136913700 CRHB/6-355 N (230V50HZ) - 5136913700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136913700 CRHB/6-355 N (230V50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893957375

Artikelnummer

SPI5136913700

Herstellernummer

5136913700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Aluminium

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

1758.88 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

1225.85 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

375.81 m³/h

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

1.5 A

Frequenz:

50/60 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

120 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

165 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Drehzahl:

925.6 1/min

Polzahl:

6-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

44 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

349 mm

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Nenndurchmesser Kanal:

289 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHB/6-355 N (230V50/60HZ) N8 , .