Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136912900 CRHT/4-315 N (230/400V50/60HZ) - 5136912900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136912900 CRHT/4-315 N (230/400V50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893957931

Artikelnummer

SPI5136912900

Herstellernummer

5136912900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Aluminium

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

2035.28 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

1845.75 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

1611.21 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

1281.14 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

801.07 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

288 m³/h

Nennspannung:

230/400 V

Nennstrom:

0.5 A

Frequenz:

50/60 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

160 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

211 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Drehzahl:

1412.12 1/min

Polzahl:

4-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

51 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

324 mm

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Nenndurchmesser Kanal:

257 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHT/4-315 N (230/400V50/60HZ) N8 , .