Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5131029000 EC 3 N

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5131029000 EC 3 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138859

Artikelnummer

SPI5131029000

Herstellernummer

5131029000

Hersteller

SPI

Aerotermo da parete per installazione fissa portati per il riscaldamento di locali commerciali ed industriali. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Ventilatore elicoidale silenzioso. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazione del ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamente l’apparecchio in caso di surriscaldamento. Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.