S & P ITALIA SPA - SPI5130203200 CMB/4-120/050 0,01KW LG - 5130203200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Packung
1 ST
EAN
8413893050182
Artikelnummer
SPI5130203200
Herstellernummer
5130203200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein