Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130105900 CMT/4-160/060 0,07KW LG - 5130105900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130105900 CMT/4-160/060 0,07KW  LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050915

Artikelnummer

SPI5130105900

Herstellernummer

5130105900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

46 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

59 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

65 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

66 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

68 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

65 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 80°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli.