S & P ITALIA SPA - SPI5113863300 CAB-315 ECOWATT - 5113863300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1913 m³/h
Leistungsaufnahme - 240 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893702029
Artikelnummer
SPI5113863300
Herstellernummer
5113863300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1913 m³/h
Leistungsaufnahme:
240 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
441 mm
Breite:
609 mm
Länge:
659 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
315 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
315 mm
Anschluss:
Flansch


