S & P ITALIA SPA - SPI5113863200 CAB-250 ECOWATT - 5113863200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1216 m³/h
Leistungsaufnahme - 220 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893632531
Artikelnummer
SPI5113863200
Herstellernummer
5113863200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1216 m³/h
Leistungsaufnahme:
220 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
395 mm
Breite:
553 mm
Länge:
608 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Anschluss:
Flansch


