RUTENBECK - RUTN700 802 610 TCR IP 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernschaltgerät
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
4043921654507
Artikelnummer
RUTN700 802 610
Herstellernummer
N700 802 610
Hersteller
RUT
Ausführung:
Fernschaltgerät
Montageart:
DIN-Schiene
Mit dem TCR IP 4 können elektrische Geräte über ein TCP/IPNetzwerk geschaltet werden. Das Gerät ist in einem REG-Gehäuse untergebracht. Der TCR IP 4 kann über die IP-Adresse 192.168.0.3 von allen Rechnern des gleichen Netzwerks mittels Webbrowser geschaltet werden. Eine lokale Bedienung ist über Taster am Gerät oder über abgesetzt installierte Taster möglich. Der aktuelle Schaltzustand eines Ausgangs wird durch eine LED am Schalttaster angezeigt. Der TCR IP 4 besitzt eine integrierte Zeitschaltfunktion. Je Schaltausgang sind 4 Einschaltzeiten und 4 Ausschaltzeiten frei wählbar. Zum Lieferumfang des TCR IP 4 gehört eine CD, die eine ausführliche Bedienungsanleitung enthält. Gehäuse aus PC, Schutzart IP20 nach DIN EN 60 529. REG-Gehäuse 4 TE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 72 x 90 x 65 mm, 298 g Ausführung:Fernschaltgerät, Montageart:DIN-Schiene


