RUTENBECK - RUTN500 101 02 Zusatzmodul SAR Ap - N500 101 02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Starkstromschaltgerät
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
4043921051030
Artikelnummer
RUTN500 101 02
Herstellernummer
N500 101 02
Hersteller
RUT
Ausführung:
Starkstromschaltgerät
Montageart:
Aufputz
Starkstromanschaltrelais, für die Signalisierung über Geräte mit eigener Stromversorgung, z. B. 230-V-Hupe oder Rundumleuchte. Zur Anschaltung an die Telefonleitung, Schaltvermögen 8 A bei 230 V (50 Hz bei ohmscher Last), Steuerspannung 30-60 V/23-55 Hz,Sockel und Kappe aus ABS, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 65 x 80 x 36 mm, 77 g, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60 529 Ausführung:Starkstromschaltgerät, Montageart:Aufputz


