RUTENBECK - RUTN392 000 03 Seitenschneider grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Sperrvorrichtung - nein
Mit Schneidvorrichtung - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921062258
Artikelnummer
RUTN392 000 03
Herstellernummer
N392 000 03
Hersteller
RUT
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Elektro-Präzisions-Seitenschneider, ohne Schneidwate, 155 x 95 x 15 mm, 80 g Mit Schneidvorrichtung


