Startseite

RUTENBECK - RUTN270 101 01 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP - N270 101 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN270 101 01 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 100

  • Montageart - Aufputz

  • LSA - ja

  • Mit Anschlussleisten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921049242

Artikelnummer

RUTN270 101 01

Herstellernummer

N270 101 01

Hersteller

RUT

Ausführung:

Verteilerkasten

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

100

Montageart:

Aufputz

LSA:

ja

Mit Anschlussleisten:

nein

Befestigungsmaß (standardisiert):

170 mm

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

Höhe:

330 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

76 mm

Verteilerkasten für private Netze, Aufputz, Schutzart IP 30, mit 2 Befestigungsstegen 170 mm, 2 EKL 4 und 4 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 220 x 330 x 76 mm, 1919 g. Belegungsmöglichkeiten: Einbaubar sind Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand nach DIN 47614 oder ähnlich. Gruppe 1: Leisten mit einer Breite von ca. 40 bis 45 mm (Schraub-/Schraub-Leiste 20 DA, Schraub-/Löt-Leiste 20 DA). Gruppe 2: Leisten mit einer Breite von ca. 26 bis 29 mm Breite (LSA-Plus-Leiste 20 DA). Belegung z. B.: bis zu 3 Leisten Gruppe 1 = 60 DA oder 5 Leisten Gruppe 2 = 100 DA Ausführung:Verteilerkasten, Montageart:Aufputz, Max. Anzahl der Doppeladern (DA):100, Befestigungsmaß (standardisiert):170 mm, LSA, Werkstoff:Stahlblech/Kunststoff, Schutzart (IP):IP30, Farbe:grau, Höhe:330 mm, Breite:220 mm, Tiefe:76 mm