RUTENBECK - RUTN260 00 40 Asle B20 LSA-Plus Klemmleiste - N260 00 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Farbe - grau
Länge - 178 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4043921662298
Artikelnummer
RUTN260 00 40
Herstellernummer
N260 00 40
Hersteller
RUT
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Farbe:
grau
Länge:
178 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
22 mm
Befestigungsmaß:
170 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Leiterdurchmesser:
0.4...0.65 mm
Anschlussleiste nach DIN 47 608 in löt-schraub-abisolierfreier Anschlusstechnik Ausführung:Anschlussleiste, Anschlussart:LSA-Plus, Farbe:grau, Länge:178 mm, Breite:26 mm, Höhe:22 mm, Befestigungsmaß:170 mm, Max. Anzahl der Doppeladern (DA):20, Leiterdurchmesser:0,4...0,65 mm


