Startseite

RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap - N245 101 02

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerdose

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - ja

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

  • LSA - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921048856

Artikelnummer

RUTN245 101 02

Herstellernummer

N245 101 02

Hersteller

RUT

Ausführung:

Verteilerdose

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

ja

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

LSA:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Höhe:

164 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

29 mm

Verteiler, für 10 DA, 2 Erdbeidrähte, 40 LSA-Plus-Klemmen, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 85 x 164 x 29 mm, 168 g Ausführung:Verteilerdose, Montageart:Aufputz, Mit Anschlussleisten, Max. Anzahl der Doppeladern (DA):10, LSA, Werkstoff:Kunststoff, Schutzart (IP):IP30, Farbe:weiß, Höhe:164 mm, Breite:85 mm, Tiefe:29 mm