RUTENBECK - RUTN239 101 18 Multimediaverteiler zur Aufnahme von Key - N239 101 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 15
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Packung
1 ST
EAN
4043921662397
Artikelnummer
RUTN239 101 18
Herstellernummer
N239 101 18
Hersteller
RUT
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
15
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
602 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
175 mm


