Startseite

RUTENBECK - RUTN239 101 000 19 Patchpanel Cat. 6A iso mit 24 Module - N239 101 000

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN239 101 000 19 Patchpanel Cat. 6A iso mit 24 Module

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921656433

Artikelnummer

RUTN239 101 000

Herstellernummer

N239 101 000

Hersteller

RUT

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

108 mm

Patchpanel, incl. 24 Universalmodulen UM-Cat.6A iso A, Direktmontage, 19"/1HE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) 483 x 44 x 108 mm, 1690 g Anzahl der Buchsen/Kupplungen:24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:24, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie:6, Anschlussart:sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44 mm, Breite:483 mm, Tiefe:108 mm