RUTENBECK - RUTN239 100 01 PP-BK - N239 100 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für - RJ45-Buchse
RAL-Nummer - 7035
Ausführung - Blindstopfen
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4043921062470
Artikelnummer
RUTN239 100 01
Herstellernummer
N239 100 01
Hersteller
RUT
Farbe:
grau
Geeignet für:
RJ45-Buchse
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
18 mm
Höhe:
16 mm
Blindverschlusskappe für PP-UM-Modulausschnitte, mausgrau (ähnlich RAL 7005), 16 x 18 mm, 0,32 g Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Ausführung:Blindstopfen, Geeignet für:RJ45-Buchse, Breite:18 mm, Höhe:16 mm


