RUTENBECK - RUTN238 102 00 Patchpanel Cat.6/ClassE 6fach, PPR6, REG - N238 102 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Kategorie - 6
Anschlussart - LSA
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Packung
1 ST
EAN
4043921661987
Artikelnummer
RUTN238 102 00
Herstellernummer
N238 102 00
Hersteller
RUT
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
95 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
56 mm


