Startseite

RUTENBECK - RUTN238 101 100 Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19 - N238 101 100

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN238 101 100 Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921660331

Artikelnummer

RUTN238 101 100

Herstellernummer

N238 101 100

Hersteller

RUT

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

128 mm

Das Patchpanel bildet die zentrale Anschlusskomponente einer Netzwerkinstallation. In Ergänzung zu den Anschlussdosen ermöglicht es den durchgängigen Aufbau einer Datenverkabelung mit optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Prüfarbeiten oder Nachinstallationen können problemlos und zeitsparend ausgeführt werden. Geschirmtes Patchpanel der Category 6A/Class E, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 483 x 44 x 114 mm, 1750 g Anzahl der Buchsen/Kupplungen:24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:24, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie:6, Anschlussart:LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE):1, Farbe:grau, RAL-Nummer:7035, Montageart:482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe:44 mm, Breite:483 mm, Tiefe:128 mm