Startseite

RUTENBECK - RUTN235 105 05 Switch 4x RJ45, 6x Instaport 1000 MB, mu - N235 105 05

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN235 105 05 Switch 4x RJ45, 6x Instaport 1000 MB, mu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921663479

Artikelnummer

RUTN235 105 05

Herstellernummer

N235 105 05

Hersteller

RUT

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

4

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

10

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Layer 2:

ja

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

67 mm

Gigabit-Switch für REG-Montage, 4 x RJ45-Frontports 10/100/1000 Mbit/s, 6 x Installationsports 10/100/1000 Mbit/s, multicatsfähig, VLAN-Support, Nennbetriebsspannung: 100–240 V~/50–60 Hz, =10VA, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 144 x 90 x 59 mm = 6 TE, 350 g