RUTENBECK - RUTN235 105 04 Switch 4x RJ45, 6x Instaport 1000 MB, mu - N235 105 04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
4043921663271
Artikelnummer
RUTN235 105 04
Herstellernummer
N235 105 04
Hersteller
RUT
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
10
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
45 W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
ja
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
67 mm


