Startseite

RUTENBECK - RUTN235 105 03 Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN - N235 105 03

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN235 105 03 Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

208 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921663288

Artikelnummer

RUTN235 105 03

Herstellernummer

N235 105 03

Hersteller

RUT

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

108 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

67 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

90 mm

Gigabit-Switch für REG-Montage, 5 x RJ45-Port 10/100/1000Mbit/s, multicatsfähig, VLAN-Support, Nennbetriebsspannung: 100–240 V~/50–60 Hz, = 4,3VA, = 0,6VA im Standbybetrieb, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), 108 x 93 x 73 mm = 6 TE, 350 g