Startseite

RUTENBECK - RUTN218 100 07 AKE HDMI 7,5 m Anschlusskabel - N218 100 07

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN218 100 07 AKE HDMI 7,5 m Anschlusskabel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005665820

Artikelnummer

RUTN218 100 07

Herstellernummer

N218 100 07

Hersteller

RUT

HDMI-Endgerate-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 7,5 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - Kabeldurchmesser 8 mm, - Biegeradius: 90?, - HDMI-High Speed mit Ethernet-Kabelstandard, - HDMI-Standard: 2.0, - Datenrate bis zu 18 Gbit/s, - Video: 4K / 60 Hz, Bildformat 21:9 (2,0 - 7,5 m), - Video: 4K / 30 Hz, Bildformat 21:9 (10 m), - Audio: 32 Kanale, 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0? C bis 60? C