Startseite

RUTENBECK - RUTN218 100 02 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 2m, ansc - N218 100 02

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN218 100 02 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 2m, ansc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661130

Artikelnummer

RUTN218 100 02

Herstellernummer

N218 100 02

Hersteller

RUT

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Länge:

2 m

HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, 2 m, anschlussfertig, schwarz, 7,5 mm Ø, 130 g