Startseite

RUTENBECK - RUTN216 000 30 Patchkabel verriegelbar Cat.6A 3m grau (

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN216 000 30 Patchkabel verriegelbar Cat.6A 3m grau (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005665646

Artikelnummer

RUTN216 000 30

Herstellernummer

N216 000 30

Hersteller

RUT

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2x RJ45-Stecker, - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at