Startseite

RUTENBECK - RUTN215 000 30 Patchkabel Cat.6A iso 3m grau - N215 000 30

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN215 000 30 Patchkabel Cat.6A iso 3m grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005667121

Artikelnummer

RUTN215 000 30

Herstellernummer

N215 000 30

Hersteller

RUT

Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - S/FTP-Ausfuhrung, - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at