Startseite

RUTENBECK - RUTN215 000 10 Patchkabel Cat.6A iso 1m grau

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN215 000 10 Patchkabel Cat.6A iso 1m grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005667008

Artikelnummer

RUTN215 000 10

Herstellernummer

N215 000 10

Hersteller

RUT

Patchkabel, Cat.6A iso 1,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 2,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 3,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), Patchkabel, Cat.6A iso 5,0 m, grau (ahnlich RAL 7035), - passend zu allen gangigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeraten, - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA, - Mantelmaterial: LSOH, FRNC, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 27/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at