Startseite

RUTENBECK - RUTN215 000 05 Patchkabel Cat.6A iso 0,5m grau - N215 000 05

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN215 000 05 Patchkabel Cat.6A iso 0,5m grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921658314

Artikelnummer

RUTN215 000 05

Herstellernummer

N215 000 05

Hersteller

RUT

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Patchkabel, Category 6A iso, Class EA, geschirmt, S/FTP, LSHF, 45 g Kabeltyp:S/FTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:0,5 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(8), Mantel-Farbe:grau, Knickschutztülle:angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Halogenfrei, Kabelkonstruktion:4x2, Pinbelegung:1:1