RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAA UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447 - N193 105 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Verwendung - Leitungsauslass
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921048085
Artikelnummer
RUTN193 105 01
Herstellernummer
N193 105 01
Hersteller
RUT
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Leitungsauslass
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm


