Startseite

RUTENBECK - RUTN170 106 53 Keystone-HDMI polarweiAŸ

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 106 53 Keystone-HDMI polarweiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921659335

Artikelnummer

RUTN170 106 53

Herstellernummer

N170 106 53

Hersteller

RUT

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Keystone Modul, HDMI, für Montageadapter KMK-MA Up und weitere Adapter mit Standard- Keystone-Öffnung, reinweiß (ähnlich RAL 9010)