RUTENBECK - RUTN170 106 51 Keystone-USB reinweiA - N170 106 51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Verwendung - sonstige
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921659328
Artikelnummer
RUTN170 106 51
Herstellernummer
N170 106 51
Hersteller
RUT
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube


