Startseite

RUTENBECK - RUTN170 106 50 USB-Keystone, USB 3.0, USB A (Buchse/Buc - N170 106 50

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 106 50 USB-Keystone, USB 3.0, USB A (Buchse/Buc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Verwendung - sonstige

  • Tragring - ja

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921661406

Artikelnummer

RUTN170 106 50

Herstellernummer

N170 106 50

Hersteller

RUT

Zusammenstellung:

Basiselement

Verwendung:

sonstige

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

USB-Keystone, USB 3.0 USB A (Buchse/Buchse) für Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen reinweiß (ähnlich RAL 9010) Zusammenstellung:Basiselement, Verwendung:sonstige, Tragring, Beschriftungsfeld:ohne Beschriftungsfeld, Montageart:Unterputz, Halogenfrei, Farbe:weiß, RAL-Nummer (ähnlich):9010, Befestigungsart:Befestigung mit Schraube