Startseite

RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs - N170 105 63

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921655894

Artikelnummer

RUTN170 105 63

Herstellernummer

N170 105 63

Hersteller

RUT

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

41 mm

HDMI-Anschlussdose, 1-fach, mit 20 Schraubkontakten, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, mausgrau, 70 x 70 x 41 mm, 53 g