RUTENBECK - RUTN170 105 53 KM-HDMI Up 0 rw - N170 105 53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921654897
Artikelnummer
RUTN170 105 53
Herstellernummer
N170 105 53
Hersteller
RUT
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
41 mm


