Startseite

RUTENBECK - RUTN170 000 55 Kommunikationsadapter fA1/4r Keystone-Au - N170 000 55

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN170 000 55 Kommunikationsadapter fA1/4r Keystone-Au

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921658499

Artikelnummer

RUTN170 000 55

Herstellernummer

N170 000 55

Hersteller

RUT

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Montageadapter 1/2-fach, für KMK-Keystone Module und Universalmodul UM-Cat.6A iso A und UMflex-Cat.6A iso A, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 70 x 70 x 17 mm, 25 g