RUTENBECK - RUTN138 112 070 Anschlussdose 2-fach Cat6/ Class-E-8/8 U - N138 112 070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Bodentank/Unterflurmontage - ja
Befestigungsart - schrauben
Packung
1 ST
EAN
4043921660218
Artikelnummer
RUTN138 112 070
Herstellernummer
N138 112 070
Hersteller
RUT
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
41 mm


