RUTENBECK - RUTN137 003 00 Universalmodul Cat.6A Keystone Format un - N137 003 00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4043921063347
Artikelnummer
RUTN137 003 00
Herstellernummer
N137 003 00
Hersteller
RUT
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
10GB-Universalmodul, ungeschirmt - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz) - 1 x RJ45-Stecköffnung - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm) - 360° Zugentlastung - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE) - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE) - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt) - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°) - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar) - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2 - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt - UPOE-konform - HDBaseT-konform - mit Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.) - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, ungeschirmt - DIN EN 50173 1, Cat.6A, ungeschirmt - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A, ungeschirmt - DIN EN 60 603-7-41, 500 MHz, ungeschirmt - Lebensdauer > 750 Steckzyklen - RJ11/12 fehlstecksicher


