Startseite

RUTENBECK - RUTN136 104 030 Anschlussdose 1-fach Cat6a iso FLEX (ohn - N136 104 030

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN136 104 030 Anschlussdose 1-fach Cat6a iso FLEX (ohn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - schräg

  • Schutzart (IP) - IP21

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921657164

Artikelnummer

RUTN136 104 030

Herstellernummer

N136 104 030

Hersteller

RUT

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP21

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Cat.6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse - variable Kabelzuführung (+/-30°) - 360° Schrimung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang - zusätzliche Erdungsmöglichkeit mit Flachsteckverbinder - schnelle installation durch LSA-Kontakte - abbrechbarer Tragringf für Stegversion- rastender Schnellmontagedeckel - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt - UPOE-konform - HDBaseT-konform - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.) - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, Cat. 6A, geschirmt - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen - RJ11/12 fehlstecksicher - GHMT gegenzertifiziert