RUTENBECK - RUTN135 115 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, rei - N135 115 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4043921044377
Artikelnummer
RUTN135 115 03
Herstellernummer
N135 115 03
Hersteller
RUT
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
46 mm


