Startseite

RUTENBECK - RUTN135 106 03 T-ADAP Ethernet/Ethernet - N135 106 03

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN135 106 03 T-ADAP Ethernet/Ethernet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - RJ45 8(8)

  • Ausgang 1 - 10/100 BT

  • Ausgang 2 - 10/100 BT

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921060957

Artikelnummer

RUTN135 106 03

Herstellernummer

N135 106 03

Hersteller

RUT

Anschluss:

RJ45 8(8)

Ausgang 1:

10/100 BT

Ausgang 2:

10/100 BT

Kategorie:

5E

Cablesharing-Adapter, Cat.5e, geschirmt, 2 x 10/100 Mbit/s - für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung - ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar - 2 RJ45-Steckbuchsen - 190 mm Anschlussschnur mit RJ45-Stecker - Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen