RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei - N135 105 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4043921044063
Artikelnummer
RUTN135 105 03
Herstellernummer
N135 105 03
Hersteller
RUT
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Kabeleinführung:
ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
46 mm


