Startseite

RUTENBECK - RUTN135 100 53 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 2fach 5 - N135 100 53

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN135 100 53 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 2fach 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

  • Mit Aufdruck - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921043578

Artikelnummer

RUTN135 100 53

Herstellernummer

N135 100 53

Hersteller

RUT

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

13 mm

Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Beschriftungsfeld, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - mit Beschriftungsfeld - ABS-Formmasse - 50 x 50 mm