Startseite

RUTENBECK - RUTN134 115 03 UAE-real.Cat.6-8/8 U Ap rw - N134 115 03

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN134 115 03 UAE-real.Cat.6-8/8 U Ap rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4043921059647

Artikelnummer

RUTN134 115 03

Herstellernummer

N134 115 03

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

6

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

26 mm

Cat.6A iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 2-fach, Aufputz, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) - schnelle installation durch LSA-Kontakte - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt - UPOE-konform - HDBaseT-konform - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - ISO/IEC 11 801, Cat. 6A, ungeschirmt - DIN EN 50173-1, Cat.6A, ungeschirmt - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Cat.6A - Lebenszyklen > 750 Steckzyklen - RJ11/12 fehlstecksicher