RUTENBECK - RUTN134 112 01 UAE-real.Cat.6-8 U Up mK - N134 112 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - ja
Befestigungsart - schrauben
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Packung
1 ST
EAN
4043921059623
Artikelnummer
RUTN134 112 01
Herstellernummer
N134 112 01
Hersteller
RUT
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm


