Startseite

RUTENBECK - RUTN133 112 01 IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N Up rw - N133 112 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN133 112 01 IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N Up rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4043921043400

Artikelnummer

RUTN133 112 01

Herstellernummer

N133 112 01

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schraube

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

31 mm

UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente - 6 Schraubkontakte für IAE/UAE-Anschluss - universell anschaltbar - 6 Schraubkontakte für TAE-Anschluss - für 6-polige TAE-Stecker nach DIN41715:1991-05 - Metalltragring - mit Spreizkrallen - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)