Startseite

RUTENBECK - RUTN133 111 01 IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N Ap rw - N133 111 01

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN133 111 01 IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N Ap rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4043921043394

Artikelnummer

RUTN133 111 01

Herstellernummer

N133 111 01

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

Schraube

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

65 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

26 mm

UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010) - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente - 6 Schraubkontakte für IAE/UAE-Anschluss - universell anschaltbar - 6 Schraubkontakte für TAE-Anschluss - für 6-polige TAE-Stecker nach DIN41715:1991-05 - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)